Kolmijalka, Korkeus: 1,35-3m

Tuote nro.: 081252 1,35-3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 1,35 m - 3 m
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081252 1,35-3
EAN / GTIN 5708997354315
Valmistajan numero 03.5431
Valmistaja/vastuuhenkilö SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

Laadukas ATEX-sertifioitu jalusta 1,35 m - 3 m.

Sopii:

NOVA-EX ja NOVA-EXR.

Sopii: