Lampada a LED mobile, 230 V, Potenza assorbita: 50W

Codice art.: 081211 50
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza cavo 5 m
Potenza assorbita 50 W
Tensione di rete 230 V
Grado di protezione IP IP65
Flusso luminoso max. 5.400 lm
Temperatura cromatica max. 6.500 K
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Classe di efficienza energetica E
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore blue; black; white
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampade
Lunghezza complessiva 360 mm
Larghezza complessiva 300 mm
Altezza complessiva 350 mm
Per atmosfere esplosive no
Materiale alluminio; plastica
Luminosità regolabile no
Angolo d´irradiamento regolabile no
Focus regolabile no
Temperatura cromatica regolabile no
Colorata luce bianco freddo
Lampadine sostituibili no
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081211 50
EAN / GTIN 4003644006106
Codice del produttore HS50LED
Produttore/persona responsabile HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio pressofuso con riflettore in alluminio e lampada. Interruttore On / Off sul corpo.
Lampada SMD a LED per uso mobile con supporto robusto (protezione totale).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.