Reflector mobil cu LED 50 W

Cod articol: 081211 50
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Tensiune nominală 230 V
Putere absorbită 50 W
Flux luminos 2.250 lm - 4.000 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Corpuri de iluminat Modul LED
Lungimea totală 360 mm
Lăţimea totală 300 mm
Înălţimea totală 350 mm
Lungimea cablului de conectare 5 m
Tip produs Reflector

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081211 50
EAN / GTIN 4003644006106
Număr producător HS50LED

Descriere

Execuţie:

Carcasă din aluminiu turnat sub presiune, cu reflector din aluminiu şi corp de iluminat. Întrerupător de pornire / oprire pe carcasă.
Reflector cu LED SMD pentru utilizare mobilă, cu suport robust (protecţie de jur împrejur).

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.