Mobil LED-strålkastare 250 V 50 W

Article no.: 081211 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
märkspänning 230 V
effektförbrukning 50 W
ljusflöde 2 250 lm - 4 000 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
totallängd 360 mm
total bredd 300 mm
totalhöjd 350 mm
Anslutningskabel längd 5 m
Produktslag Strålkastare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081211 50
EAN / GTIN 4003644006106
Manufacturer number HS50LED

Beskrivelse

Utförande:

Lamphus av pressgjuten aluminium med aluminiumreflektor och ljuskälla. Strömbrytare på lamphuset.
SMD-LED-strålkastare för mobil användning t bruk med kraftigt stativ (skydd runt om).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.