{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 5 m | |
| Příkon | 50 W | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Světelný tok max. | 5 400 lm | |
| Teplota barvy max. | 6 500 K | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Třída energetické účinnosti | E | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | modrá; Černá; bílá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Zářič | |
| Celková délka | 360 mm | |
| Šířka celkem | 300 mm | |
| Výška celková | 350 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | hliník; plast | |
| Svítivost nastavitelná | ne | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ne | |
| Nastavitelné zaostření | ne | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Studená bílá | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081211 50 | |
| EAN / GTIN | 4003644006106 | |
| Číslo výrobce | HS50LED | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |