• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ciabatta IP44, Numero di prese: 5

Codice art.: 081169 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di prese Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di prese 5
Lunghezza ciabatta 520 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H07RN-F
Lunghezza cavo 2 m
Numero di prese 230 V/16 A 5
Per i paesi F/ B/ PL/ CZ
Tipo di prodotto Ciabatta
Ingresso per tipo di connettore E

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081169 5
EAN / GTIN 4007123647576
Codice del produttore 1159904225
Produttore/persona responsabile Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

Con interruttore di sicurezza luminoso e prese inclinate a 45° rispetto all’asse. Potenza nominale di 3500 W (16 A).
Prese protette contro gli spruzzi d’acqua con coperchio a chiusura automatica e anelli di tenuta. Corpo in plastica resistente agli urti con robusto gancio.
Con prese per i Paesi F, B, PL e CZ.