Pistorasialista IP44 5

Tuote nro.: 081169 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistorasioiden lukumäärä 5
Listan pituus 520 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapeliluokka H07RN-F
Kaapelin pituus 2 m
230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä 5
Soveltuu maihin F/ B/ PL/ CZ
Tuotetyyppi Pistorasialista
Pistoketyyppi, tulo E

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081169 5
EAN / GTIN 4007123647576
Valmistajan numero 1159904225

Kuvaus

Malli:

Valaistu turvakytkin ja pistorasiat 45° kulmassa. 3500 W (16 A) nimellisteho.
Roiskevesisuojatut pistorasiat, joissa itsesulkeutuvat kannet ja tiivistysrenkaat. Iskunkestävä ja mekaanisesti luja muovirunko, vankka ripustuskoukku.
Pistorasiat maita F, B, PL ja CZ varten.