Zásuvková lišta IP44 5

Č. pol.: 081169 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet zásuviek 5
Dĺžka lišty 520 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Zloženie kábla 3G1,5
Trieda kábla H07RN-F
Dĺžka kábla 2 m
Počet zásuviek 230 V/16 A 5
vhodné pre krajiny F/ B/ PL/ CZ
Druh produktu Zásuvková lišta
Typ zástrčky Vstup E

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081169 5
EAN/GTIN 4007123647576
Číslo výrobcu 1159904225

Popis

Prevedenie:

S osvetleným bezpečnostným spínačom a podstavcom zásuviek otočeným o 45°. Menovitý výkon 3500 W (16 A).
Zásuvky chránené proti striekajúcej vode so samozatváracími sklopnými krytmi a tesniacimi krúžkami. Nerozbitné plastové puzdro odolné voči nárazom so stabilným závesným strmeňom.
So zásuvkami pre krajiny F, B, PL a CZ.