{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | E | |
| Vhodné pro země | Belgie; Francie; Polsko; Česko | |
| Délka kabelu | 2 m | |
| Třída kabelu | H07RN-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
| Příkon | 3 500 W | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Jmenovitý proud | 16 A | |
| Typ krytí IP | IP44 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Délka kabelu | 2 m | |
| Výkon odvinutý | 3 500 W | |
| Samozavírací | ano | |
| Počet přepínačů | 1 ks | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet, Zásuvka | 5 | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 230 V | |
| Jmenovitý proud, Zásuvka | 16 A | |
| Příkon | 3 500 W | |
| Druh produktu | Zásuvková lišta | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast; vnější oblast | |
| Vlastnosti | Víko dostupné; Vypínač; Odolné proti nárazu; Chráněno před postříkáním vodou; Možnost montáže na stěnu | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Šířka pouzdra | 520 mm | |
| Materiál kabelu | guma | |
| Typ přípojky | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 081169 5 | |
| EAN / GTIN | 4007123647576 | |
| Číslo výrobce | 1159904225 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |