• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ciabatta con 8 prese con protezione contro le sovratensioni, Numero di prese: 8

Codice art.: 081154 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di prese Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Frequenza di rete 50 Hz
Numero di prese 8
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H05VV-F
Lunghezza cavo 3 m
Protezione da sovratensione garantita fino a 16 A
Interruttore On/Off si
Numero di prese 230 V/16 A 8
Tipo di prodotto Ciabatta
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 230 V

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081154 8
EAN / GTIN 4007123677115
Codice del produttore 1391010800
Produttore/persona responsabile Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

Ciabatta Premium-Protect-Line da 60000 A con protezione da sovratensione con 8 prese da 3 m H05VV-F 3G1,5. Protezione dell’attrezzatura da guasti alla rete elettrica come sovratensioni, fulminazioni indirette o rumore di linea, con una somma massima di correnti di dispersione fino a 60000 A.
  • Protezione di alta qualità da interferenze a radiofrequenza grazie al filtro integrato.
  • Lampada per controllo funzionale per protezione contro le sovratensioni.
  • Cassa particolarmente robusta in alluminio anodizzato.
  • Intelligente sistema modulare intercambiabile.
  • Interruttore di sicurezza illuminato, bipolare, inseribile e disinseribile.
  • Interruttore automatico da 16 A.
  • Prese di corrente con protezione da contatto superiore.
  • Filtro antidisturbo EMI/RFI.