Multistikkontaktliste, 8-dobbelt med overspændingsbeskyttelse 8

Art.-nr.: 081154 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Netfrekvens 50 Hz
Antal stikkontakter 8
Energiforsyning Med kabel
Kabelopbygning 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellængde 3 m
garanteret overspændingsbeskyttelse til 16 A
Tænd/sluk-kontakt ja
Antal stikdåser 230 V/16 A 8
Produkttype Multistikliste
Stiktype indgang F
Nominel spænding 230 V

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081154 8
EAN/GTIN 4007123677115
Producentnummer 1391010800

Betegnelse

Udførelse:

Premium-Protect-Line 60.000A multistikkontaktliste med overspændingsbeskyttelse, 8-dobbelt, 3 m, H05VV-F 3G1,5. Beskyttelse af dine apparater mod forstyrrelser i elnettet, f.eks. overspænding, indirekte lynnedslag eller ledningsstøj, med en maksimal afledningsstrøm på op til 60.000 A.
  • Førsteklasses beskyttelse mod HF-fejl takket være det integrerede filter.
  • Funktionskontrollampe til overspændingsbeskyttelse.
  • Ekstra stabilt, eloxeret aluminiumshus.
  • Intelligent, udskifteligt modulsystem.
  • Belyst sikkerhedskontakt, topolet tænd-/slukfunktion.
  • Automatsikring 16 A.
  • Stikkontakter med forhøjet berøringsbeskyttelse.
  • Interferensfilter EMI/RFI.