Letev z 8 vtičnicami s prenapetostno zaščito, Število letev z vtičnicami: 8

Št. art.: 081154 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število letev z vtičnicami Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip vtikača, vhod F
Za države Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Rusija; Češka
Dolžina kabla 3 m
Razred kabla H05VV-F
Struktura kabla 3G1,5
Nazivna napetost 230 V
Omrežna napetost 230 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Serija Premium-Protect-Line
Oznaka proizvajalca Premium-Protect-Line 60.000A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 8-fach 3m H05VV-F 3G1,5
Razred zaščite (elektrotehnika) zaščitni razred II
Napajanje omrežno napajanje
Barva črna
Vrsta zaščite/razred zaščite razred zaščite (elektrotehnika)
Dolžina kablov 3 m
Zaščita pred preobremenitvijo do, zaščita pred preobremenitvijo 16 A
Število stikal 1 kos
Vtičnica, tip F
Število, vtičnica 8
Nazivna napetost, vtičnica 230 V
Nazivni tok, vtičnica 16 A
Vrsta izdelka letev z vtičnicami
Področje uporabe notranje področje
Lastnosti stikalo za vklop/izklop; možnost namestitve na steno; integrirano otroško varovalo; zaščita pred preobremenitvijo
Material ohišja umetne mase
Material kabla polivinilklorid (PVC)
Vrsta priključka vtičnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081154 8
EAN/GTIN 4007123677115
Številka proizvajalca 1391010800
Proizvajalec/odgovorna oseba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Izvedba:

Letev z 8 vtičnicami s prednapetostno zaščito Premium-Protect-Line 60.000 A, 3 m, H05VV-F 3G1,5. Zaščita vaših naprav pred motnjami v električnem omrežju, kot so prednapetosti, posredni udari strele ali šumi v napeljavah, z maksimalno vsoto uhajavih tokov do 60.000 A.
  • Kakovostna zaščita pred visokofrekvenčnimi motnjami z integriranim filtrom.
  • Lučka za nadzor delovanja za zaščito pred prenapetostjo.
  • Posebej stabilno, eloksirano aluminijasto ohišje.
  • Inteligenten, zamenljiv modulni sistem.
  • Osvetljeno varnostno stikalo, dvopolno, vklop in izklop.
  • Avtomatske varovalke 16 A.
  • Vtičnice s povečano zaščito pred dotikom.
  • Filter za odpravljanje motenj EMI/RFI.