8 elektros lizdų ilgintuvas su apsauga nuo perkrovos, Elektros lizdų skaičius: 8

Prekės Nr.: 081154 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinklo dažnis 50 Hz
Elektros lizdų skaičius 8
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio klasė H05VV-F
Laido ilgis 3 m
užtikrinta apsauga nuo viršįtampio iki 16 A
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Elektros lizdų 230 V/16 A skaičius 8
Produkto rūšis Elektros lizdų ilgintuvas
Įvesties kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 230 V

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081154 8
EAN / GTIN 4007123677115
Gamintojo numeris 1391010800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Germany, www.brennenstuhl.de

Aprašymas

Modelis:

Premium-Protect-Line 60 000A apsaugos nuo per didelės įtampos lizdų ilgintuvas, 8 lizdai, 3 m H05VV-F 3G1.5. Jūsų įrenginių apsauga nuo trikdžių elektros tinkle, pvz., per didelės įtampos, netiesioginių žaibo smūgių ar linijos triukšmo, kai didžiausia nuotėkio srovių suma yra iki 60 000 A.
  • Aukštos kokybės apsauga nuo HF trukdžių dėl integruoto filtro.
  • Funkcinė kontrolinė lemputė apsaugai nuo per didelės įtampos.
  • Ypatingai stabilus anoduoto aliuminio korpusas.
  • Išmani, keičiama modulinė konstrukcijos sistema.
  • Apsauginis jungiklis apšviestas, dvipolė įjungimo / išjungimo funkcija.
  • Grandinės pertraukiklis 16 A.
  • Lizdai su padidinta apsauga nuo prisilietimo.
  • Triukšmo filtras EMI/RFI.