Punta piatta lunga per foratura a flusso (senza colletto) Uni, Filettatura: M12

Codice art.: 080757 M12
Sconto
144,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Diametro codolo DS 12 mm
Denominazione originale prodotto Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Uni
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Rivestimento senza rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Numero di giri max. 2.000 min-1
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080757 M12
EAN / GTIN 4069515008969
Codice del produttore 080757 M12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Punta piatta per foratura a flusso (senza colletto).
Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Adatta per acciaio, acciaio inox, alluminio, rame e ottone.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiave di serraggio ER n. art. 309680.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.