Punta piatta lunga per foratura a flusso (senza colletto) Uni, Filettatura: M6

Codice art.: 080757 M6
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
179 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro codolo DS 8 mm
Numero di giri max. 2.500 min-1
Contenuto parte singola
Denominazione originale prodotto Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Uni
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Rivestimento senza rivestimento
Interfaccia Attacco 1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080757 M6
EAN / GTIN 4069515008938
Codice del produttore 080757 M6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Punta piatta per foratura a flusso (senza colletto).
Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Adatta per acciaio, acciaio inox, alluminio, rame e ottone.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiave di serraggio ER n. art. 309680.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.