Svedri za torno vrtanje, zvezno (brez roba) dolgi Uni, Navoj: M12

Št. art.: 080757 M12
Popust
144,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo ne
Premer držala DS 12 mm
Vsebina posamezni del
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1 Cilindrično držalo
Premer rezila, min. Dc min. 10,9 mm
Možnost konfiguracije ne
Uporaba pri načinu vrtanja skoznja izvrtina
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo)
Vmesnik ločilno mesto 1
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vrsta izdelka Svedri za torno vrtanje
Ausführung Kragen plosko (brez zarobka)
Za navoj M M12
Materialstärke min. 0,7 mm
Debelina materiala maks. 4 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,9 kW
empfohlene Drehzahl 2.000 min-1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080757 M12
EAN/GTIN 4069515008969
Številka proizvajalca 080757 M12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torno toploto v zelo kratkem času. Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.
Ravni svedri za torno vrtanje (brez roba).
Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.
ER-vpenjalni ključ št. 309680.
HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.