{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Koto skersmuo DS | 12 mm | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 | Cilindrinis kotas | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 10,9 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kiauroji kiaurymė | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Produkto rūšis | Terminis grąžtas | |
| Ausführung Kragen | plokščias (be iškyšos) | |
| Sriegiams M | M12 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Medžiagos storis maks. | 4 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 1,9 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2 000 min-1 |
| Produkto numeris | 080757 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515008969 | |
| Gamintojo numeris | 080757 M12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |