Friktionsborr standard (med krage) lång Inox, Gänga: M6

Article no.: 080756 M6
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
44 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kärnhåls-⌀ 5,4 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Materialtjocklek 0,7 mm - 3 mm
rekommenderad drivningseffekt 1,3 kW
rekommenderat varvtal 2 500 min-1
Produktslag Friktionsborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 080756 M6
EAN / GTIN 4069515008884
Manufacturer number 080756 M6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-borrmaskiner samt borrmaskiner med stativ.
Friktionsborr standard (med krage), för användning i rostfria material.
Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Användningsdata:

Särskilt lämpad för rostfritt stål.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.
ER-chucknyckel nr 309680.
HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.