• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portainserti magnetico, 58 mm 1/4" in blister ()

Codice art.: 07869
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 07869
EAN / GTIN 4010995078690
Codice del produttore 07869
Numero-L L60070 2189
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Uscita: Per inserti secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3.
  • Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.
  • Vantaggi: Con potente magnete al neodimio.
  • Vantaggi: Contenuto di facile identificazione grazie ai grandi simboli.
  • Sleeve: Acciaio inox.
  • Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3
  • Imballaggio: Custodia di plastica, riutilizzabile e antipolvere.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Esagono esterno (Pollice): 1/4″
  • Esagono interno (Pollice): 1/4″
  • Lunghezza totale (mm): 58
  • con batteria / batteria ricaricabile: No