Portabits magnético, 58 mm 1/4" en blíster

Número de artículo: 07869
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 07869
EAN / GTIN 4010995078690
Número del fabricante 07869
Número L L60070 2189
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Punta: Para bits conforme a DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3.
  • Acoplamiento: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
  • Extra: Con un potente imán de neodimio.
  • Extra: Contenido fácilmente reconocible gracias a grandes símbolos.
  • Sleeve: Acero inoxidable.
  • Normas: para puntas DIN 3126, ISO 1173, forma C6.3
  • Embalaje: Caja de plástico, reutilizable y repelente del polvo.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (Pulgada): 1/4″
  • Hexagonal interior (Pulgada): 1/4″
  • Longitud Total (mm): 58 mm
  • con batería / batería recargable: No