• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bithalter magnetisch, 58 mm 1/4" in Blister

Artikel-Nr.: 07869
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 07869
EAN / GTIN 4010995078690
Herstellernummer 07869
L-Nummer L60070 2189
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.
  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
  • Extra: Mit starkem Neodym-Magnet.
  • Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.
  • Hülse: Edelstahl.
  • Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
  • Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Innensechskant (Zoll): 1/4″
  • Gesamtlänge (mm): 58 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein