• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Accessori per aspirazione di liquidi e trucioli, Diametro nominale raccordo: DN50

Codice art.: 078531 DN50
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Diametro nominale raccordo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore nero
Tipo di collegamento, Ingresso Quick connect
Tipo di collegamento, Uscita Quick connect
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili Forma elicoidale
Materiale tubo flessibile Acciaio; Plastica
Diametro interno del tubo flessibile 50 mm
Lunghezza complessiva 3 m
Attacco Output; Input
Per Liquidi; Trucioli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078531 DN50
EAN / GTIN 4066529161437
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Per:

Aspiratori industriali: n. art. 078522 IVR-L100TC
n. art. 078522 IVRL-100DP
N. art. 078522 IVRL65/24

Fornitura:

Tubo flessibile di aspirazione in ME-PU (3 m) resistente a oli e tagli, impugnatura, ugello standard, ugello per superfici.