Surtido para la aspiración de virutas y líquidos, Diámetro nominal de la conexión: DN50

Número de artículo: 078531 DN50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro nominal de la conexión Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Tipo de conexión, Entrada Acoplamiento rápido
Tipo de conexión, Salida Acoplamiento rápido
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Acero; Plástico
Diámetro interior tubo flexible 50 mm
Longitud total 3 m
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Líquidos; Virutas

Identificación y clasificación

Número de artículo 078531 DN50
EAN / GTIN 4066529161437
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Idóneo para:

Aspirador industrial: N.º 078522 IVR-L100TC
N.º 078522 IVRL-100DP
N.º 078522 IVRL65/24

Volumen de suministro:

Manguera de succión ME-PU (3 m) resistente al aceite y a los cortes, mango, boquilla estándar, boquilla plana