Sada na vysávání třísek a tekutin, Jmenovitý rozměr přípojky: DN50

Artiklové číslo: 078531 DN50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr přípojky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Typ přípojky, Vstup Rychlospojka
Typ přípojky, Výstup Rychlospojka
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Ocel; Plast
Průměr hadice vnitřní 50 mm
Celková délka 3 m
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Kapaliny; Třísky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078531 DN50
EAN / GTIN 4066529161437
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Vhodné pro:

Průmyslové vysavače: č. 078522 IVR-L100TC
č. 078522 IVRL-100DP
Č. 078522 IVRL65/24

Rozsah dodávky:

Hadice vysavače ME-PU (3 m) odolná proti oleji a proříznutí, rukojeť, standardní hubice, plochá hubice.