• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Centro panca con supporti con scanalatura a V, base 500x110mm, 65 mm

Codice art.: 0780302
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 0780302
EAN / GTIN 4029713060480
Codice del produttore 0780302
Numero-L L40510 103096
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Superficie finemente smerigliata, tolleranza di planarità secondo DIN 876-2
  • Con due supporti V.
  • Dispositivo di serraggio rapido mediante leva di bloccaggio
  • Con scanalatura a T e colonna di supporto
  • Con foro di montaggio per comparatori Ø 8 mm
  • Regolazione di precisione

Descrizione:

Tester di concentricità con blocchi prismatici, piastra 500 x 110 mm, secondo DIN 876-1, con scanalatura a T e supporto di misurazione, supporto per sonda di misurazione: Ø 8 mm, blocchi prismatici 65 mm, superficie di contatto 5 - 25 mm