Koncentricitásmérő prizmatikus blokkokkal Lemez: 500 x 110 mm 5 - 25 mm

Cikkszám: 0780302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0780302
EAN / GTIN 4029713060480
Gyártó száma 0780302

Leírás

Kivitel:

  • Finoman őrölt felület, laposság tűrés a DIN 876-2 szerint
  • Két V-tartóval
  • Gyorsrögzítő eszköz szorítókarral
  • T-horonnyal és tartóoszloppal
  • Szerelőfurattal Ø 8 mm-es mérőórákhoz
  • Finom beállítás

Leírás:

Koncentráltságmérő prizmatikus blokkokkal, lemez 500 x 110 mm, DIN 876-1 szerint, T-nyílással és mérőállvánnyal, mérőszondatartó: Ø 8 mm, prizmatikus blokkok 65 mm, érintkezési felület 5 - 25 mm.