Bankcenter met V-groef onderstel 500x110mm, 65 mm

Artikelnummer: 0780302
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0780302
EAN/GTIN 4029713060480
Nummer fabrikant 0780302

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fijn geslepen oppervlak, vlakheidstolerantie volgens DIN 876-2
  • Met twee V-steunen
  • Snelkleminrichting met klemhendel
  • Met T-groef en steunkolom
  • Met montagegat voor meetklokken met Ø 8 mm
  • Fijnafstelling

Omschrijving:

Concentriciteitstester met prismatische blokken, plaat 500 x 110 mm, volgens DIN 876-1, met T-sleuf en meetstandaard, meetsondehouder: Ø 8 mm, prismatische blokken 65 mm, contactoppervlak 5 - 25 mm