{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | AEG modello AS 18 V | |
| Denominazione originale prodotto | BSS 18HTF12BL-0 | |
| Numero di batterie contenute | 0 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Coppia massima | 1.220 Nm | |
| Numero di colpi | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
| Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno | |
| Dimensione portautensile | 1/2 pollici | |
| Peso | 3,05 kg | |
| Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
| Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
| Codice articolo | 074016 BSS18HTF12 | |
| EAN / GTIN | 4058546483005 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |