AEG Schlagschrauber 18V, Akku-Schlagschrauber, max. Schrauben-⌀ M16, Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2 Zoll

Artikel-Nr.: 074016 BSS18HTF12
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 285,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ AS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ AS 18 V
Herstellerbezeichnung BSS 18HTF12BL-0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment 1.220 Nm
Schlagzahl 0 min-1 - 1.900 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Gewicht 3,05 kg
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 074016 BSS18HTF12
EAN / GTIN 4058546483005
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll-Vierkant-Werkzeugaufnahme.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage.
  • Gürtelhaken.
  • Drehmomenteinstellung in 4 Stufen, einschließlich AutoStop zum optimalen Anziehen und Lösen von Radmuttern.​​​​​​
  • Bürstenloser Motor.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter 073841073848