• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Caricabatterie, Modello: BL18C2

Codice art.: 073841 BL18C2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corrente di carica massima 4 A
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073841 BL18C2
EAN / GTIN 4058546403379
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Esecuzione:

Caricabatterie AEG Duo da 18 V
Carica in parallelo fino a due batterie AEG Pro da 18 V con una corrente di carica da 4 A ciascuna.
Caricabatterie BL1418 - 14 V - 18 V. Stato di carica facilmente intuibile grazie all’indicatore a LED. Carica una batteria da 18 V / 4.0 Ah in 60 minuti.