Încărcător cu acumulator, Tip: BL18C2

Cod articol.: 073841 BL18C2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BL18C2
Tip slot M18
Număr, M18 2
Curent de încărcare max. 4 A
Indicator nivel de încărcare Simbol lumină
Tip produs Încărcător

Identificare și clasificare

Cod articol 073841 BL18C2
EAN / GTIN 4058546403379
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Execuţie:

Încărcător AEG 18V Duo
Încărcare paralelă a până la două baterii AEG Pro 18V cu un curent de încărcare de 4 A fiecare.
Încărcător BL1418 - 14 V - 18 V. Recunoaştere simplă a nivelului de încărcare pe afişajul LED. Încarcă un acumulator 18 V 4.0 Ah în 60 min.