Ładowarki akumulatorów, Typ: BL18C2

Nr art.: 073841 BL18C2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ gniazda M18
Liczba, M18 2
Maks. prąd ładowania 4 A
Wskaźnik poziomu naładowania Symbol żarówki
Oznaczenie producenta BL18C2
Rodzaj produktu Ładowarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073841 BL18C2
EAN / GTIN 4058546403379
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Wykonanie:

Ładowarka AEG 18 V Duo
Równoległe ładowanie maksymalnie dwóch akumulatorów AEG Pro 18 V prądem ładowania 4 A każdy.
Ładowarka BL1418 – 14 V – 18 V. Łatwe rozpoznawanie poziomu naładowania dzięki wskaźnikowi LED. Ładuje akumulator 18 V 4,0 Ah w 60 min.