{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | plastica | |
| Caratteristica | Inserto in espanso fresato con cava; Es. resistente agli urti; Es. impilabile | |
| Dotazione | Spazio per annotazioni; Maniglia | |
| Numero chiusure | 2 | |
| Imballaggio | valigetta (HD = impieghi gravosi) | |
| Colore | rosso; nero | |
| Tipo di prodotto | Valigetta | |
| Larghezza dimensione esterna | 475 mm | |
| Altezza dimensione esterna | 358 mm | |
| Profondità dimensione esterna | 230 mm | |
| Chiusura | Chiusura con serraggio | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | 072886 | |
| EAN / GTIN | 4002395143634 | |
| Codice del produttore | 4932453386 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |