Systémový kufřík, vysoký

Artiklové číslo: 072886
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Vlastnosti Frézovaná pěnová vložka s vybráním; Odolné proti nárazu; Stohovatelné
Vybavení Popisovací pole; Držadlo pro přenášení
Počet uzávěrů 2
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Barva červená; Černá
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 475 mm
Vnější rozměr – výška 358 mm
Vnější rozměr – hloubka 230 mm
Uzávěr Upínací uzávěr
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 072886
EAN / GTIN 4002395143634
Číslo výrobce 4932453386
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Systémový kufřík s dlouhou životností z ABS plastu k bezpečné přepravě nářadí. Snadné propojení systémových kufříků stohovaných nad sebou díky postranním zámkům. Zesílené, robustní provedení (vhodné i k poštovní přepravě).

Popis:

  • HD box včetně 2 rychloupínacích spon a pěnových vložek