Maleta organizada, alta

Número de artículo: 072886
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material plástico
Propiedad Inserto de espuma fresado con rebaje; Resistente a los golpes; Apilable
Equipamiento Campa para escritura; Asa de transporte
Número de cierres 2
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Color rojo; negro
Tipo de producto Maletín
Medida exterior anchura 475 mm
Medida exterior altura 358 mm
Medida exterior profundidad 230 mm
Cierre Cierre de tensión
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 072886
EAN / GTIN 4002395143634
Número del fabricante 4932453386
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Maleta organizada de larga duración de plástico ABS para el transporte seguro de herramientas. Las maletas organizadas se pueden acoplar entre si fácilmente por medio de las grapas dispuestas lateralmente. Modelo reforzado, resistente (envío postal autorizado).

Descripción:

  • Caja HD con 2 cierres rápidos y relleno de espuma