{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | umetne mase | |
| Lastnost | rezkan penasti vložek z odprtino; odporno proti udarcem; nakladalni | |
| Oprema | polja za napise; Ročaj za prenašanje | |
| Število čepov | 2 | |
| Embalaža | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Vrsta izdelka | Kovčki | |
| Zunanja širina | 475 mm | |
| Zunanja višina | 358 mm | |
| Zunanja globina | 230 mm | |
| Zadrga | napenjalno zapiralo | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 072886 | |
| EAN/GTIN | 4002395143634 | |
| Številka proizvajalca | 4932453386 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |