Calibri per fori interni di precisione, in metallo duro 160-290mm

Codice art.: 0728209
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Imballaggio astuccio
Visualizzazione nessuna visualizzazione
Numero di anelli di azzeramento 4
Numero di perni 7
Tipo di prodotto Strumento di misurazione per interni
Con comparatore no
Con dischi di misura
Con perni di misura
Ripetibilità angolare 0,5 µm
Valore di misura min. 160 mm
Valore di misura max. 290 mm
Profondità di misura max. 234 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0728209
EAN / GTIN 4029713222260
Codice del produttore 0728209
Numero-L L40510 2722
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • strumento di misurazione comparatore a 2 punti con sonda divisa + pin di misurazione
  • Piastra di centraggio
  • Foro di montaggio Ø 8 mm
  • Ideale in combinazione con comparatori a quadrante o comparatori a quadrante

Descrizione:

Calibro fine interno per fori grandi e profondi. Progettato come un calibro di confronto a 2 punti con determinazione del punto di inversione, con piastra di centraggio. Perno di misurazione fisso e perno mobile, ciascuno dotato di metallo duro. Campo di misura 160-290mm, profondità di misura 234mm, 7 perni di misura, 4 dischi di misura. Supporto Ø 8mm / h 7, adatto per comparatori o verniers. Consegna senza comparatore, in cassa di legno.

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 160 - 290
  • Profondità di misurazione mm: 234 mm
  • Ripetibilità [µm]: 0,5 µm