{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Pouzdro | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Počet měřicích destiček | 4 | |
| Počet čepů | 7 | |
| Druh produktu | Přístroj pro vnitřní měření | |
| S číselníkovým úchylkoměrem | ne | |
| S měřicími kotouči | ano | |
| S měřicím čepem | ano | |
| Přesnost opakování | 0,5 µm | |
| Měřená hodnota min. | 160 mm | |
| Měřená hodnota max. | 290 mm | |
| Hloubka měření max. | 234 mm |
| Katalogové číslo | 0728209 | |
| EAN / GTIN | 4029713222260 | |
| Číslo výrobce | 0728209 | |
| L-číslo | L40510 2722 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |