Vérificateur d'alésage, touche en carbure 160 - 290 mm

Réf.: 0728209
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Etui
Affichage pas d’affichage
Nombre de bagues de mesure 4
Nombre de goujons 7
Type de produit Vérificateurs d'alésage
Avec comparateur non
Avec disques de mesure oui
Avec touches de mesure oui
Répétabilité 0,5 µm
Valeur mesurée min. 160 mm
Valeur mesurée max. 290 mm
Profondeur de mesure max. 234 mm

Identification et classification

Référence article 0728209
EAN / GTIN 4029713222260
Réf. fabricant 0728209
Article hors catalogue L40510 2722
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Ejecución:

  • comparador de 2 puntos instrumento de medición con sonda dividida + pasador de medición
  • Placa de centro
  • Agujero de montaje Ø 8 mm
  • Ideal en combinación con indicadores de dial o indicadores comparadores de dial

Descripción:

Calibre fino interno para agujeros grandes y profundos. Diseñado como medidor de comparación de 2 puntos por determinación del punto de inversión, con placa de centrado. Pasador de medición fijo y pasador de medición móvil, cada uno de ellos provisto de carburo. Rango de medición 160-290mm, profundidad de medición 234mm, 7 pines de medición, 4 discos de medición. Soporte Ø 8mm / h 7, adecuado para relojes comparadores o verniers. Se entrega sin reloj comparador, en caja de madera.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 160 - 290
  • Profundidad de medición mm: 234 mm
  • Repetibilidad [µm]: 0,5 µm