Calibri per fori di precisione interni, carb. con punta 18-35mm

Codice art.: 0728205
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Imballaggio astuccio
Visualizzazione nessuna visualizzazione
Numero di anelli di azzeramento 2
Numero di perni 9
Tipo di prodotto Strumento di misurazione per interni
Con comparatore no
Con dischi di misura
Con perni di misura
Ripetibilità angolare 0,5 µm
Valore di misura min. 18 mm
Valore di misura max. 35 mm
Profondità di misura max. 110 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0728205
EAN / GTIN 4029713222222
Codice del produttore 0728205
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • strumento di misurazione comparatore a 2 punti con sonda divisa + pin di misurazione
  • Piastra di centraggio
  • Foro di montaggio Ø 8 mm
  • Ideale in combinazione con comparatori a quadrante o comparatori a quadrante

Descrizione:

Calibro fine interno per fori grandi e profondi. Progettato come un calibro di confronto a 2 punti con determinazione del punto di inversione, con piastra di centraggio. Perno di misurazione fisso e perno mobile, ciascuno dotato di metallo duro. Campo di misura 18-35mm, profondità di misura 110mm, 9 perni di misura, 2 dischi di misura. Supporto Ø 8mm / h 7, adatto per comparatori o verniers. Consegna senza comparatore, in cassa di legno.

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 18 - 35
  • Profondità di misurazione mm: 110 mm
  • Ripetibilità [µm]: 0,5 µm