Vérificateur d'alésage, touche en carbure 18 - 35 mm

Réf.: 0728205
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Embalaje Estuche
Indicación sin indicación
Número de discos de medición 2
Número de pernos 9
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores
Con reloj comparador no
Con discos de medición
Con perno de medición
Precisión de repetición 0,5 µm
Valor de medición mín. 18 mm
Valor de medición máx. 35 mm
Profundidad de medición máx. 110 mm

Identification et classification

Référence article 0728205
EAN / GTIN 4029713222222
Réf. fabricant 0728205
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Ausführung:

  • 2-Punkt-Komparator-Messgerät mit geteiltem Tastkopf + Messstift
  • Zentrierplatte
  • Montagebohrung Ø 8 mm
  • Ideal in Verbindung mit Messuhren oder Messuhren

Beschreibung:

Innenfeinmessgerät für große und tiefe Bohrungen. Ausführung als 2-Punkt Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung, mit Zentrierteller. Fester Messbolzen und beweglicher Tastbolzen jeweils mit HM bestückt. Messbereich 18-35mm, Messtiefe 110mm, 9 Messbolzen, 2 Messscheiben. Aufnahme Ø 8mm / h 7, geeignet für Messuhren oder Feinzeiger. Lieferung erfolgt ohne Messuhr, im Holzetui

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 18 - 35
  • Messtiefe mm: 110 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 0,5 µm