{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Etui | |
| Display | ingen visning | |
| Antal måleskiver | 2 | |
| Antal bolte | 9 | |
| Produkttype | Indvendigt måleapparat | |
| Med måleur | nej | |
| Med måleskiver | ja | |
| Med målebolte | ja | |
| Gentagelsesnøjagtighed | 0,5 µm | |
| Måleværdi min. | 18 mm | |
| Måleværdi maks. | 35 mm | |
| Måledybde, maks. | 110 mm |
| Artikelnummer | 0728205 | |
| EAN/GTIN | 4029713222222 | |
| Producentnummer | 0728205 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |