• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tastatore con sfera in metallo duro ø 2 mm, lunghezza 32.3mm

Codice art.: 0715922
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 0715922
EAN / GTIN 4029713245580
Codice del produttore 0715922
Numero-L L40510 2416
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto per sonda Ø 2 mm lunghezza 32,3 mm peso M2

Proprietà:

  • Lunghezza: 32,3 mm