• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de medición con bola de metal duro ø 2 mm, longitud 32.3mm

Número de artículo: 0715922
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0715922
EAN / GTIN 4029713245580
Número del fabricante 0715922
Número L L40510 2416

Descripción

Descripción:

Inserto de sonda Ø 2 mm longitud 32,3 mm peso M2