Meetplaatje met hardmetalen kogeltje ø 2 mm, lengte 32.3mm

Artikelnummer: 0715922
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 0715922
EAN/GTIN 4029713245580
Nummer fabrikant 0715922
L-nummer L40510 2416
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Omschrijving:

Sonde-inzetstuk Ø 2 mm lengte 32,3 mm gewicht M2

Kenmerk:

  • Lengte: 32,3 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan