Descrizione:
Norma: ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920
Corsa di misura: Z: ±1500 µm
X: 60 mm
Campo d'indicazione: Ra = 0 ÷ 200 μm
Rt = 0,05 ÷ 600 μm
Errori max. ammessi: R = rugosità in μm
0,025 μm + (4% R)
Materiale: Punta dello stilo: diamante
Dimensione: Cassa: 275 x 160 x 86 mm
Display: 7″
Grado di protezione: Tastiera: IP67
Display: TFT, a colori
Autonomia: < 1000 misure (in base alla lunghezza di misura)
Forza di misura: 0,75 mN
Unità: mm / in
Compreso nella fornitura: 1x RUGO-SURFACE
1x stilo 1-Y
1x riscontro di rugosità, Ra = 2,97 µm
1x alimentatore + cavo con presa EU
1x squadra di protezione per il trasporto
1x supporto micrometrico verticale
1x penna per il touch screen
1x chiave di regolazione e 2 viti M3x10
1x chiavetta USB
Parametri di rugosità: Secondo ISO 3274, ISO 4287, ISO 21920: Ra – Rz – Rq – Rp – Rv - Rt - Rsk – Rku – RSm – Rc – RΔq – Rdq – RΔa – Rda – Rmax – RPc - Rδc – Rdc - Rmr (c) – Rmc (c) - Rlr – Rlo – RHSC – R3z – Rmr Rel – Rcm (p) - Hp – Ep
Wa – Wz – Wq – Wp – Wv – Wt – Wsk – Wku – WSm – Wc – WΔq – Wdq – WPc – Wδc – Wdc – WLo – Wlr – WHSC
Pa – Pq – Pp – Pv – Pt – Psk – Pku – PSm – Pc – PΔq - Pdq– PPC – Pδc - Pdc– Plo – Plr – PHSC
Rk – Rpk – Rvk - A1 -Rak1 – A2 – Rak2 - Mr1 – Rmrk1 – Mr2 -Rmrk2 - Rpk* - Rvk*
WDt – WDc - WDSm
Secondo ISO 12085: R – AR – Rx
W – AW – Wx – Wte
Pt
Rke – Rpke – Rvke - A1e – A2e – Mr1e – Mr2e
Grafico(i): Rugosità, ondulazione, ondulazione dominante, primario, Motif, curva di Abbott e distribuzione delle ordinate
Cut-off: Numero: 1 - 20
Lunghezze:
0,08 - 0,25 - 0,8 - 2,5 - 8 mm (ISO 4287)
0,02 - 0,1 / 0,1 - 0,5 / 0,5 - 2,5 / 2,5 - 12,5 mm (ISO 12085)
Memoria: Misure di rugosità: < 4'000
Misure di profili: < 1000
Velocità di spostamento del tastatore: 0,0 - 0,25 - 0,5 - 1 mm/s (in modo misura e posizionamento)
(0,0 mm/s per la misurazione statica)
Tempo di ricarica: 2 ore
Paesi/Regioni certificati/e per l'utilizzo dell'opzione Bluetooth®: EU, US, CA, JP, TW, KR, BR, AU, NZ
Risoluzione [µm]: 0,001
Risoluzione [µ-in]: .0001
Uscita dati: USB A, USB B