Rugosimètre RUGO-SURFACE

Réf.: 06930016
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 06930016
EAN / GTIN 7630041164671
Réf. fabricant 06930016

Description

Description:

Norme: ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920
Champ de mesure: Z: ±1500 µm
X: 60 mm
Etendue d'indication: Ra = 0 ÷ 200 μm
Rt = 0,05 ÷ 600 μm
Erreurs max. tolérées: R = rugosité en μm
0,025 μm + (4% R)
Matière: Pointe du stylet: diamant
Dimension: Boîtier: 275 x 160 x 86 mm
Ecran: 7 pouces
Degré de protection: Clavier: IP67
Ecran: TFT, couleur
Autonomie: < 1000 mesures (selon longueur d'évaluation)
Force de mesure: 0,75 mN
Unités: mm / in
Compris dans la livraison: 1x RUGO-SURFACE
1x stylet 1-Y
1x étalon, Ra = 2,97 µm
1x chargeur et prise EU
1x équerre de protection pour le transport
1x système micrométrique vertical
1x stylo stylet pour écran tactile
1x clé de réglage et 2 vis M3x10
1x clé USB
Paramètres de rugosité: Selon ISO 3274, ISO 4287, ISO 21920: Ra – Rz – Rq – Rp – Rv - Rt - Rsk – Rku – RSm – Rc – RΔq – Rdq – RΔa – Rda – Rmax – RPc - Rδc – Rdc - Rmr (c) – Rmc (c) - Rlr – Rlo – RHSC – R3z – Rmr Rel – Rcm (p) - Hp – Ep
Wa – Wz – Wq – Wp – Wv – Wt – Wsk – Wku – WSm – Wc – WΔq – Wdq – WPc – Wδc – Wdc – WLo – Wlr – WHSC
Pa – Pq – Pp – Pv – Pt – Psk – Pku – PSm – Pc – PΔq - Pdq– PPC – Pδc - Pdc– Plo – Plr – PHSC
Rk – Rpk – Rvk - A1 -Rak1 – A2 – Rak2 - Mr1 – Rmrk1 – Mr2 -Rmrk2 - Rpk* - Rvk*
WDt – WDc - WDSm

Selon ISO 12085: R – AR – Rx
W – AW – Wx – Wte
Pt
Rke – Rpke – Rvke - A1e – A2e – Mr1e – Mr2e
Graphique(s): Rugosité, ondulation, ondulation dominant, primaire, motif, courbe abbott et distribution ordinaire
Cut-off: Nombre: 1 - 20
Longueurs:
0,08 - 0,25 - 0,8 - 2,5 - 8 mm (ISO 4287)
0,02 - 0,1 / 0,1 - 0,5 / 0,5 - 2,5 / 2,5 - 12,5 mm (ISO 12085)
Mémoire: Mesures avec paramètres: < 4'000
Mesures avec profil: < 1000
Vitesse de déplacement du palpeur: 0,0 - 0,25 - 0,5 - 1 mm/s (en mode mesure et positionnement)
(0,0 mm/s pour la mesure statique)
Temps de recharge: 2 h
Pays/régions certifié(e)s pour utilisation de l’option Bluetooth®: EU, US, CA, JP, TW, KR, BR, AU, NZ
Résolution [µm]: 0,001
Résolution [µ-in]: .0001
Sortie de données: USB A, USB B

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier