Aparat de măsurare a rugozității RUGO-SURFACE

Cod articol.: 06930016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 06930016
EAN / GTIN 7630041164671
Număr producător 06930016

Descriere

Descriere:

Standard: ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920
Domeniu de măsurare: Z: ±1500 µm
X: 60 mm
Plajă de afişare: Ra = 0–200 μm
Rt = 0,05 ÷ 600 μm
Limite de eroare: R = rugozitate în μm
0,025 μm + (4% R)
Material: Vârf de palpare: Diamant
Dimensiune: Carcasă: 275 × 160 × 86 mm
Ecran: 7 inch
Tip de protecţie: Tastatură: IP67
Ecran: TFT, color
Autonomie: < 1000 de măsurări (în funcție de durata evaluării)
Forţă de măsurare: 0,75mN
Unități: mm / in
Pachetul de livrare include: 1x RUGO-SURFACE
1 tastă 1-Y
1x etalon de referință, Ra = 2,97 µm
1 încărcător cu ștecăr de tip UE
1x suport de protecție pentru transport
1 sistem micrometric vertical
1x stilou pentru ecran tactil
1 cheie de reglare și 2 șuruburi M3x10
1 stick USB
parametru de rugozitate: În conformitate cu standardele ISO 3274, ISO 4287 și ISO 21920: Ra – Rz – Rq – Rp – Rv – Rt – Rsk – Rku – RSm – Rc – RΔq – Rdq – RΔa – Rda – Rmax – RPc – Rδc – Rdc – Rmr (c) – Rmc (c) - Rlr – Rlo – RHSC – R3z – Rmr Rel – Rcm (p) - Hp – Ep
Wa – Wz – Wq – Wp – Wv – Wt – Wsk – Wku – WSm – Wc – WΔq – Wdq – WPc – Wδc – Wdc – WLo – Wlr – WHSC
Pa – Pq – Pp – Pv – Pt – Psk – Pku – PSm – Pc – PΔq – Pdq – PPC – Pδc – Pdc – Plo – Plr – PHSC
Rk – Rpk – Rvk – A1 – Rak1 – A2 – Rak2 – Mr1 – Rmrk1 – Mr2 – Rmrk2 – Rpk* – Rvk*
WDt – WDc – WDSm

Conform ISO 12085: R – AR – Rx
W – AW – Wx – Wte
Pt
Rke – Rpke – Rvke - A1e – A2e – Mr1e – Mr2e
Grafic(e): Rugozitate, ondulație, ondulație dominantă, profil primar, model, curba Abbott și distribuire normală
Limită: Număr: 1 - 20
Lungimi: 0,08 - 0,25 - 0,8 - 2,5 - 8 mm (ISO 4287)
0,02 - 0,1 / 0,1 - 0,5 / 0,5 - 2,5 / 2,5 - 12,5 mm (ISO 12085)
Memorie: Măsurări cu parametri: < 4000
Măsurări cu profil: < 1000
Viteza de deplasare a butonului: 0,0 – 0,25 – 0,5 – 1 mm/s (în modul de măsurare și poziționare)
(0,0 mm/s pentru măsurarea statică)
timp de încărcare: 2 buc.
Țări/regiuni certificate pentru utilizarea opțiunii bluetooth®: UE, SUA, CA, JP, TW, KR, BR, AU, NZ
Rezoluție [µm]: 0,001
Rezoluție [µ-in]: .0001
Interfață digitală: USB A, USB B