Martello con SDS max GSH 5, manico aggiuntivo, 1 x scalpello a punta 280mm

Codice art.: 0611338700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611338700
EAN / GTIN 4059952505343
Codice del produttore 0611338700
Numero-L L00590 1399

Descrizione

Descrizione:

  • Martello con SDS max GSH 5, con l'equilibrio ottimale tra prestazioni e durata, il martello GSH 5 SDS max è in grado di gestire lavori di demolizione leggeri senza problemi
  • Elevata efficienza – il design leggero ottimizzato combinato con il potente motore offre un eccellente equilibrio tra potenza e peso
  • Dodici posizioni di scalpello, un sistema Vario-Lock a una mano e un design leggero e compatto garantiscono una movimentazione confortevole ed ergonomica del martello, anche quando si lavora in testa
  • La migliore lubrificazione e la protezione antipolvere dell'attrezzo garantiscono una maggiore durata e durata
  • Il dispositivo è adatto per lavori di scalpellatura leggeri in calcestruzzo, muratura e intonaco
  • Utilizzare questo attrezzo con il GDE max Il martello GSH 5 SDS max ha anche un blocco Vario e un blocco interruttore

Proprietà:

  • Peso: 5,8 kg
  • Potenza d'ingresso nominale: 1100 W
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 7,5 J
  • Rapidità del colpo alla velocità nominale: 2900 - 2900 bpm
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 103 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 235 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 460 mm
  • Portautensili: SDS max

Fornitura:

  • Cassetta degli attrezzi
  • 1 x Scalpello a punta, SDS max, 280 mm
  • Impugnatura supplementare