• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo con SDS max GSH 5, mango adicional, 1 x cincel puntiagudo 280mm

Número de artículo: 0611338700
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
Tipo de producto Martillo cincelador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0611338700
EAN / GTIN 4059952505343
Número del fabricante 0611338700
Número L L00590 1399

Descripción

Descripción:

  • Martillo con SDS max GSH 5, con el equilibrio óptimo entre rendimiento y durabilidad, el martillo GSH 5 SDS max puede manejar trabajos de demolición ligera sin problemas
  • Alta eficiencia: El diseño ligero optimizado combinado con el potente motor proporciona un excelente equilibrio entre potencia y peso
  • Doce posiciones de cincel, un sistema Vario-Lock de una mano y un diseño ligero y compacto garantizan un manejo cómodo y ergonómico del martillo, incluso cuando se trabaja sobre la cabeza
  • La lubricación mejorada y la protección contra el polvo de la herramienta garantizan una vida útil y una vida útil más largas
  • El dispositivo es adecuado para trabajos de cincelado ligero en hormigón, mampostería y yeso
  • Utilice esta herramienta con el GDE máx El martillo GSH 5 SDS max también tiene un bloqueo Vario y un bloqueo de interruptor
  • Caja Craftsman; 1 x cincel puntiagudo, SDS máx

Característica:

  • Peso: 5,8 kg
  • Potencia nominal de entrada: 1100 W
  • Energía de carrera (según EPTA 05/2016): 7,5 J
  • Ritmo de carrera a velocidad nominal: 2900 - 2900 bpm
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 103 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 235 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 460 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS max

Volumen de suministro:

  • Caja de herramientas
  • 1 x Cincel puntiagudo, SDS max, 280 mm
  • Mango adicional